B-2897 KN SLジャンボケース ラストロ(岩崎工業) 02801550

SLジャンボケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)約11
内容量1個注文コード02801550品番B-2897 KN
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。

材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン容量(L)約11機能ロック機能/目盛り形状角形寸法(cm)約16.8×28.2×38.8質量(g)約750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02801534
2024-05-01
用途: 水槽のメンテナンス
その他業種

商品説明に液体が漏れないとの記載があったので購入したが、残念ながら少々漏れる。
本来の使用目的とは異なる使い方なので仕方がないか?!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする