※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番052-17-99-09 注文コード02811374 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品はTGK品番など11種類から選べます 他の種類を見る

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能

構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
シート幅(mm)100 シート長さ(mm)250 使用温度範囲-70〜260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート TGK品番052-17-99-09 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
注意
※電圧調整器をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02811374 - 76213498 - シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械) シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械) 1枚 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする