※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
3日以内出荷とは
内容量1セット
間口(mm)1212
高さ(mm)1562
注文コード02820736
品番MQ1848G-MQ63PE-4
参考基準価格(税別)¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。
ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。
便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。
棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。
耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。
棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3〜5分)に耐えられます。
耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。
培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。
棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。
棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。
米国インター・メトロ社製です。