TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
比色管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02823387
品番
121-03-61-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
TGK品番
121-03-61-01
栓共通
19/28
1目盛(mL)
1
高さ(mm)
200
全高(mm)
215
目盛
あり
目盛精度(±mL)
0.35
胴径(Φmm)
約23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02823387
121-03-61-01
76231147
-
TGK共通共栓比色管 50mL
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
3,287
税込
¥
3,616
注文コードが変更になりました