※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
比色管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02823396
品番
121-03-61-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
TGK品番
121-03-61-02
栓共通
24/30
1目盛(mL)
1
高さ(mm)
250
全高(mm)
270
目盛
あり
目盛精度(±mL)
0.6
胴径(Φmm)
約28