TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
水道法準拠比色管 100mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02823405
品番
121-03-61-03
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,638
販売価格(税別)
¥
3,307
バスケットに入れる
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)
100
仕様
高さには栓は含まれていません。
TGK品番
121-03-61-03
栓共通
19/22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
23×370
摺合せ
共通