TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
ウケナ比色管 30mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02823484
品番
121-03-62-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
容量(mL)
30
仕様
高さには栓は含まれていません。
TGK品番
121-03-62-01
栓共通
12/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
15×295
1目盛(mL)
0.1
目盛
あり
目盛精度(±mL)
0.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02823484
121-03-62-01
76231174
-
TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
2,772
税込
¥
3,049
注文コードが変更になりました