シリコン・Cキャップ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02826573 品番 C-13
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。
内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。

上径(Φmm)13 下径(Φmm)17 高さ(mm)22.5 口内径(Φmm)13 用途培養用 TGK品番125-18-01-13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
ロールスクリーンのヨコ桟棒の両端プラスチックパーツが劣化したが正規品が無く代わりに使った。

ちょうどサイズも合い(少々小さめかと思ったがシリコンなので融通が効き)従来の(正規品)プラスチックより周りの木部等に優しく良いかんじ。価格もリーゾナブル。

対象商品:
02826713
2022-11-27
用途:
物干し竿のエンドキャップ
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミの物干し竿は塩ビ製の既製品が合わないので購入した。内部に出っ張りがあるので邪魔でしたが、何とかはまりました。シリコンなので耐久性があるかなと思っておりますが、結果は数年してみないとわかりません。質感はまあまあです。

対象商品:
02826555
2019-05-17
用途:
キャップとして
製造業

品としてはいいのだろうが※厚みに多少バラつきはある
・下径が13mmとあったので「穴が13mm」だと判断したが、穴+素材の厚み込で13mmだった
(穴約10mm+厚み1.5mm*2=13mm)
適合する穴径書かないと意味ないでしょ、、
こっち材料の厚みの情報ないんだからわかるハズない
どれ選べばいいかわかんないよこれじゃ

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
商品情報に口内径のサイズについて追記いたします。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする