シリコン・Wキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02826957 品番 W-24
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。

規格W-24 適合試験管(Φmm)24 耐熱温度(℃)160 用途培養用 TGK品番125-18-03-24 材質シリコン 下径(Φmm)20 上径(Φmm)25 アズワン品番6-351-09 中径(Φmm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
2022-04-07
質問:
詳細な大きさは?
回答:
幅25mm/中径22mm/下径20mm/全長39mmとなっております。
2011-10-31

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする