高性能潤滑スプレー アドモス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02832426 品番AS-01
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。
AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。
AS-03は、-20〜+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。

TGK品番131-58-22-01 型式AS-01 容量(mL)420 摘要浸透・防錆・潤滑スプレー トラスコ品番366-4112 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-20〜120 主成分鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L グリス種類ウレアグリース 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする