※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH500867 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 02834063 LH500867 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 02834063 LH500867 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 02834063

オートサンプラーバイアルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) キャップタイプLaPha青 参照型番5182-0553 注文コード02834063 品番LH500867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はキャップタイプ・参照型番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2 仕様容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ TGK品番149-04-35-01 参照型番5182-0553 品名と仕様2.0ml透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/オレンジラバーセプタムがセットになっています。 キャップタイプLaPha青 バイアル透明ガラス セプタムPTFE/オレンジラバーセット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02834063 LH500867 21312253 LH500867-100 バイアル 大阪ケミカル バイアル 大阪ケミカル 1個 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする