※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
キャップタイプ
LaPha青
参照型番
5182-0554
注文コード
02834124
品番
LH520867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ
TGK品番
149-04-35-07
参照型番
5182-0554
品名と仕様
2.0mlラベル付き褐色ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
キャップタイプ
LaPha青
バイアル
ラベル付き褐色ガラス
セプタム
PTFE/オレンジラバーセット