大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
キャップタイプ
LaPha青
参照型番
─
注文コード
02834142
品番
LH520867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,100
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ
TGK品番
149-04-35-09
参照型番
─
品名と仕様
2.0mlラベル付き褐色ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
キャップタイプ
LaPha青
バイアル
ラベル付き褐色ガラス
セプタム
PTFE/オレンジラバーセット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02834142
LH520867
76238147
LH520867-1000
バイアルセット
TGK(東京硝子器械)
1箱(1000本)
¥
68,980
税込
¥
75,878
注文コードが変更になりました