大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
キャップタイプ
9-425
参照型番
5182-0555
注文コード
02834246
品番
LH500868
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ
TGK品番
149-04-35-19
参照型番
5182-0555
品名と仕様
2.0ml透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/シリコン/PTFEセプタムがセットになっています。
キャップタイプ
9-425
バイアル
透明ガラス
セプタム
PTFE/シリコン/PTFEセット