LH520868 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 02834307 LH520868 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 02834307 LH520868 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 02834307

オートサンプラーバイアルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) キャップタイプ9-425 参照型番5182-0556 注文コード02834307 品番LH520868
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はキャップタイプ・参照型番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2 仕様容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ TGK品番149-04-35-25 参照型番5182-0556 品名と仕様2.0mlラベル付き褐色ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/シリコン/PTFEセプタムがセットになっています。 キャップタイプ9-425 バイアルラベル付き褐色ガラス セプタムPTFE/シリコン/PTFEセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする