大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
キャップタイプ
シルバーアルミ
参照型番
5181-3400
注文コード
02834571
品番
LH356209
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・口外径:11mmΦ・口内径:6.4mmΦ
TGK品番
149-04-36-01
参照型番
5181-3400
品名と仕様
2.0ml透明ガラスクリンプバイアル+PTFE/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップがキットになっています。
キャップタイプ
シルバーアルミ
キャップ
口外径:11mm
バイアル
透明ガラスクリンプ
セプタム
PTFE/オレンジラバー組込み