大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
キャップタイプ
シルバーアルミ
参照型番
5181-3400
注文コード
02834596
品番
LH356300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,800
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・口外径:11mmΦ・口内径:6.4mmΦ
TGK品番
149-04-36-03
参照型番
5181-3400
品名と仕様
2.0ml透明ガラスクリンプバイアル+PTFE/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップがキットになっています。
キャップタイプ
シルバーアルミ
バイアル
透明ガラスクリンプ
セプタム
PTFE/オレンジラバー組込み
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02834596
LH356300
76238253
LH356209X
バイアルセット
TGK(東京硝子器械)
1箱(1000本)
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました