大阪ケミカル
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
キャップタイプ
シルバーアルミ
参照型番
─
注文コード
02834623
品番
LH476300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・口外径:11mmΦ・口内径:6.4mmΦ
TGK品番
149-04-36-06
参照型番
─
品名と仕様
2.0mlラベル付き透明ガラスクリンプバイアル+PTFE/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップがキットになっています。
キャップタイプ
シルバーアルミ
バイアル
ラベル付き透明ガラスクリンプ
セプタム
PTFE/オレンジラバー組込み
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02834623
LH476300
76238287
LH476209X
バイアルセット
TGK(東京硝子器械)
1箱(1000本)
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変更になりました