TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 滴瓶/スポイト瓶
ポリ滴びん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
161-22-23-16
注文コード
02838482
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
TGK品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
二重びん
容量(mL)
30
仕様
シリコンスポイト1mL付き
TGK品番
161-22-23-16
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
色
グリーン
タイプ
ゴム帽タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02838482
-
76241543
-
ポリ滴びん ゴム帽付
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました