TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 滴瓶/スポイト瓶
ポリ滴びん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02838507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
二重びん
容量(mL)
30
仕様
シリコンスポイト1mL付き
TGK品番
161-22-23-18
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
色
レッド
タイプ
ゴム帽タイプ