ゴムアダプター 合成ゴム製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(6個) 注文コード02839191 品番161-09-28-01
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。

寸法(mm)
(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15
(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19
(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25
(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32
(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33
(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
材質合成ゴム TGK品番161-09-28-01 質量(g)88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02839191
2021-06-21
用途:
カメラレンズの解体等
サービス業

形を見てピン!と来て注文しました。カメラレンズを分解する時に使用する「吸盤オープナー」として使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする