※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検知管 #3L アンモニア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02839916 品番169-80-03-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
使用検知管名3L アンモニア TGK品番169-80-03-15 トラスコ品番290-3130 測定範囲(mg/L)0.5-78 許容濃度(mg/L)25(J、US) 目盛範囲(mg/L)(1)-30 有効期限(年)3 吸引回数(n)0.5、(1)、2 対象ガスアンモニア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02839916 169-80-03-15 33488691 3L 検知管 ガステック 検知管 ガステック 1箱(10本) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02839916
2011-11-10
用途:
トイレ内のアンモニア濃度の調査

検知管のメモリが削れているものもたまに入っていて数値が見にくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする