※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検知管 #101 ガソリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02840652 品番169-80-04-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

※換算グラフ使用・換算グラフ使用・─・換算係数使用

使用検知管名101 ガソリン TGK品番169-80-04-13 測定範囲(mg/L)0.027-0.54%・0.036-0.72%・0.015-1.2%・0.015-1.2% 許容濃度(mg/L)―・300(J、US)・100(J)300(US)・400(US)200(J) 目盛範囲(mg/L)―・―・0.03-0.6%・〔0.03-0.6%〕 有効期限(年)3 吸引回数(n)(1)・(1)・0.5、(1)、2・0.5、(1)、2 対象ガスイソオクタン・オクタン・ガソリン・ヘプタン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02840652 169-80-04-13 38286385 101## 検知管 ガステック 検知管 ガステック 1箱(10本) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする