- 口付杓 オオモリ 02843285

- 口付杓 オオモリ 02843285
- 口付杓 オオモリ 02843285
- 口付杓 オオモリ 02843285
- 口付杓 オオモリ 02843285
- 口付杓 オオモリ 02843285

口付杓

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
柄長さ(mm)500
容量(L)1
内容量1個注文コード02843285品番-
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

持ち手との溶接部は全周溶接で、しっかりとした丈夫な使い心地です。

容量(L)1材質SUS304材質(柄部)SUS304柄長さ(mm)500内寸法(Φ×Hmm)150×80
注意
※容量表記は満水時の容量ではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06857697
2024-08-20
用途: 厨房作業
さくら会医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで頑丈です。柄が25㎝なのでちょっと短いかな?という感じもありますが、それほど使いにくいわけではないです。また、注文して翌日には届きました。敏速な対応で助かりました。

対象商品 : 06857697
2022-10-17
用途: 菓子生地のとりわけ

今まで木柄の鍋を使っていましたが、衛生的でストレスなく使えています。

対象商品 : 06857681
2021-10-01
用途: オリーブオイルの瓶詰時の計量に使用。
農・林・水産業

日東金属の製品は安心して使えます。作業効率が向上してありがたいです。

対象商品 : 02843285
2021-12-03
用途: 給食の配食など
飲食業

以前ひとつ購入して、使い易かったので又購入しました。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 02843285
2016-06-28
用途: 食品の原料(液体)を計量するときに使用
朝見製菓株式会社

以前、使用していたしゃくは、取っての部分が木製だったので、このたび買い換えました。食品工場は極力、木製のものは避けたいので購入しました。ただ、取っての長さの種類が少なかったのが残念です。

対象商品 : 02843285
2016-09-29
用途: 粉末を計量する時

今まで使用していた柄杓がブリキ素材の物を使用していて
すぐに折れてしまったがこの柄杓はステンレス製で折れにくそうなのでとてもよさそうです。また、思っていたよりも軽かったので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする