※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペットチップ
コンビチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
02845035
品番
2902-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
エッペンドルフ♯4780専用です。
容量(mL)
1.25
材質
(外筒):PP、(ピストン):PE
TGK品番
198-12-26-32
仕様
外筒:PP製、ピストン:PE製・エッペンドルフ、♯4780専用
品番
2902-03