Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PFA製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02845692
品番
1537
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。
耐熱性-100〜+260℃
種類
ビーカー
容量(mL)
250
仕様
使用温度-100〜+260℃・オートクレーブ可能
TGK品番
198-17-36-14
品番
1537
1目盛(mL)
50
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
67×96
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。