サンプル瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本) 容量(mL)2.5 注文コード02846593 品番731
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。

容量(mL)2.5 TGK品番198-19-12-02 材質PE(ポリエチレン) 直径×長さL(Φmm×mm)14×31.5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※ホルマリン液にはご使用頂けません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2人が参考にしています
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする