※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
サンプル瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
20
注文コード
02846636
品番
734
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
容量(mL)
20
TGK品番
198-19-12-06
材質
PE(ポリエチレン)
直径×長さL(Φmm×mm)
24.8×74.5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※ホルマリン液にはご使用頂けません。