※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスシリンダー(目盛付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2000 注文コード02847747 品番1577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は容量など16種類から選べます 他の種類を見る

五角形の台座のついた一体成型です。
ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。

容量(mL)2000 目盛白色 許容誤差(mL)±20.0 TGK品番198-19-50-08 材質PMP(ポリメチルペンテン) 高さ(mm)531 1目盛(mL)20 最小目盛(mL)200 胴径(Φmm)84
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02847941
2013-03-29
用途:
水の計量
株式会社まあくす 様

軽くて透明度が高く目盛りも読みやすいです。水位がまっすぐになり、水滴も残りにくいので正確に計れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする