測定範囲(mg/L)フルセット・ミニセット 0.1〜4.0
測定項目銅
測定方法銅DDTC法
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
仕様”共立”製、光電計シリーズ:フルセット、ミニセット、ラムダ-1100、ラムダ-8000シリーズ(ラムダ-フルセットを含む)・(ラムダ-1000、ラムダ-2000/6000シリーズにも使用できます)・(株)島津製作所製 高性能小型分光光度計 UV-1240・(UV-1200にも使用できますが、一部適用できない項目があります。)
TGK品番211-80-36-55
試薬(No.)25
人数40
測定範囲(mg/L) 8000シリーズ―
測定範囲(mg/L) UV-1240―
測定範囲(mg/L) フルセット・ミニセット0.1〜4.0
測定範囲(mg/L) ラムダ-1100―