共立理化学研究所
共立理化学研究所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
共立理化学研究所の 水質検査器
共立理化学研究所の 水質検査用試薬
水質測定用試薬セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
211-80-36-76
注文コード
02853523
品番
LR-TH-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
TGK品番・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
測定範囲(mg/L)
8000シリーズ 5.0〜100
UV-1240 5.0〜100
フルセット・ミニセット5.0〜100
測定項目
全硬度
測定方法
フタレインコンプレクソン法
用途
工場排水、環境水、水道水、用水の測定
TGK品番
211-80-36-76
試薬(No.)
47
人数
40
測定範囲(mg/L) 8000シリーズ
5.0〜100
測定範囲(mg/L) UV-1240
5.0〜100
測定範囲(mg/L) フルセット・ミニセット
5.0〜100
測定範囲(mg/L) ラムダ-1100
―
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。