画像準備中

水質測定用試薬セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番211-80-36-86 注文コード02853627 品番LR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はTGK品番・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。

測定範囲(mg/L)UV-1240 1.0〜10 測定項目ホウ素 測定方法アゾメチンH法 用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定 仕様”共立”製、光電計シリーズ:フルセット、ミニセット、ラムダ-1100、ラムダ-8000シリーズ(ラムダ-フルセットを含む)・(ラムダ-1000、ラムダ-2000/6000シリーズにも使用できます)・(株)島津製作所製 高性能小型分光光度計 UV-1240・(UV-1200にも使用できますが、一部適用できない項目があります。) TGK品番211-80-36-86 試薬(No.)39 人数25 測定範囲(mg/L) 8000シリーズ 測定範囲(mg/L) UV-12401.0〜10 測定範囲(mg/L) フルセット・ミニセット 測定範囲(mg/L) ラムダ-1100 アズワン品番1-5496-02
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする