ドロップテスト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 測定項目P-酸度 注文コード02853837 品番WAD-AC-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は測定項目・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。
ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。
水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。

TGK品番211-80-53-06 種類P-酸度 測定範囲(mg/L)5〜500 測定項目P-酸度 用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安約70〜100回分 アズワン品番2-6131-06
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02853803
2021-04-07
用途:
機械を取付する際に使用
サービス業

C液のみなくなるので、C液のみ発注できるか C液のみサイズが大きい試験液が欲しい

対象商品:
02853794
2019-02-17
用途:
水の硬度検査
製造業

簡単に作業でき、判定もしやすかった。適当な検体数を処理できました。

対象商品:
02853785
2017-08-23
用途:
水道水の硬度測定のため
製造業

測定硬度が低いため、D試薬ばかりなくなってしまう。
試薬のバラ取扱があるとよい。
(C試薬を10倍に薄めれば使えるそうだが、正確性の確保に不安が残る。)

対象商品:
02853794
2017-03-29
用途:
軟水装置の機能チェック

もともと少ない粉の試薬(R-2)の減りが早く、数回しか使用していないのに無くなりそうです。とても70回使えません。
商品自体は使いやすいので、R-2だけでも購入出来れば良いのですが、全てを購入しなければならず経済的ではありません。R-2の量を増やして欲しい。また、それぞれの薬剤を個別に購入出来る様にして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品採用の検討を致します。

2013-08-25
用途:
循環水の状況把握
株式会社アローズ 様

従来は分析機関に依頼していたので、結果が判明するまで2週間程度かかっていたが、この商品で瞬時に判断できるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする