※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の ロート用ろ紙
桐山ロート用ろ紙 No.4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
02854302
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
直径(Φmm)
8
ろ紙
No.4
保留粒子径(μm)
1
ろ過速度
特に遅い
厚さ(mm)
0.17
灰分
0.00006g
TGK品番
212-09-38-02
アズワン品番
1-1075-02