桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の ロート用ろ紙
桐山ロート用ろ紙 No.6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
02854345
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
直径(Φmm)
8
ろ紙
No.6
アズワン品番
1-1075-06
保留粒子径(μm)
3
ろ過速度
やや遅い
TGK品番
212-09-38-06
厚さ(mm)
0.19
灰分
0.00002g