桐山ロート用ろ紙 No.5A

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 02854381 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。

保留粒子径(μm)7 厚さ(mm)0.22 灰分0.00004g ろ過速度速い TGK品番212-09-38-13 直径(Φmm)21 ろ紙No.5A アズワン品番1-1077-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02854451
2022-01-20
用途:
コンクリートの塩分濃度測定
FLAT 様 (その他業種)

私が使ってる機械ですと若干大きいので少しカットして使う感じで、浸透スピードはかなり早くすぐ測定できました。

対象商品:
02854521
2018-02-07
用途:
懸濁液の濾過に使用、特に濾液の清澄が必要
製造業

濾過速度も程よく成長液が得られて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする