桐山ロート用ろ紙 No.5B

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 02854397 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

保持性が良い

直径(Φmm)21 用途普通の沈殿に TGK品番212-09-38-14 厚さ(mm)0.22 ろ紙No.5B アズワン品番1-1077-04 保留粒子径(μm)4 灰分0.00004g ろ過速度やや速い

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
抗菌試験
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

プレート寒天培地上での抗菌試験に丁度良い大きさで使いやすい。

対象商品:
02854327
2021-05-19
用途:
有機化合物の濾別
立教大学 様 (教育・研究機関)

耐久性、使いやすさ、品質どれも満足しております。使用頻度が高いため、若干高価に感じるので☆4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする