桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
桐山製作所の ロート用ろ紙
桐山ロート用ろ紙 No.5B
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
02854537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
保持性が良い
直径(Φmm)
60
用途
普通の沈殿に
TGK品番
212-09-38-34
厚さ(mm)
0.22
ろ紙
No.5B
アズワン品番
1-1100-04
保留粒子径(μm)
4
灰分
0.00004g
ろ過速度
やや速い