安全マントルヒーター・モノヒート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02854783 品番 SH-02
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。
裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。
また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。
近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。

TGK品番212-60-51-02 適合ビーカー容量(mL)200 アズワン品番1-1068-02 電気容量(AC100V)210W 電熱容量(W)300 本体寸法(mm)Φ170 H125 最高使用温度(℃)280 材質ステンレス(SUS304)
注意
※温調はPID制御のヒーティングコントローラー「SH-CO15A」又は電圧調整器を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする