RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P3-N ロボシリンダ RCP2-RTBSL IAI(アイエイアイ) 02861233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ RCP2-RTBSL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02861233 品番RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P3-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
タイプロータリタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ20□サイズ コントローラ種類PCON/MCON/MSEL ケーブル長(m)- 最高速度(°/s)400 繰返し精度(°)±0.05 減速比30 ブレーキなし 使用環境標準 揺動角度(°)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする