※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロータリータイプ
ロボシリンダ RCP2-RTBSL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02861285
品番
RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P1-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロータリタイプ
エンコーダ種類
インクリメンタル仕様
モータ種類
パルスモータ20□サイズ
コントローラ種類
PSEL
ケーブル長(m)
1
最高速度(°/s)
266
繰返し精度(°)
±0.05
減速比
45
ブレーキ
なし
使用環境
標準
揺動角度(°)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。