※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計
TGK(東京硝子器械)の 分光光度計セル
テンパックスガラスセル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02862176
品番
247-15-01-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
光路長(mm)
50
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
45
仕様
光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
TGK品番
247-15-01-27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02862176
247-15-01-27
76253504
-
Fineテンパックスセル 二面透明
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
5,190
税込
¥
5,709
注文コードが変更になりました