曜日別特売
PE1/4M ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 02871116

寸法図

PE1/4M ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 02871116
PE1/4M ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 02871116

ミニタイプ ユニオンティ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形状・チューブ外径・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
形状
ユニオンティー
注文コード
02871116
品番
PE1/4M
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
チューブとチューブの接続(同径)
寸法B(mm)
15.2
寸法C(mm)
11.4
寸法F1(mm)
13.2
寸法F2(mm)
6.6
寸法P(Φmm)
10.5
形状
ユニオンティー
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)、開放リング/ポリアセタール(POM)、ロック爪/ステンレス、チューブ/ポリウレタン・ナイロン等、弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
質量(g)
5
タイプ
ミニタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
11
使用流体
空気
寸法E1(mm)
30.3
寸法E2(mm)
15.15
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09500111
2023-01-04
用途: 機械のメンテナンス

納期通りに入荷して順調に機械メンテナンスが出来ました。

対象商品 : 09500111
2018-04-15
用途: 実験用
製造業

スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする