TRUSCO
フレックスワゴン 900X600XH1500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02871220
品番
FLWB-1034NH-EL100-YG
参考基準価格(税別)
¥32,950
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
柱にパイプを採用し組み立て段替えが簡単です。
用途
工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番
473-8690
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:50
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
段数
4
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
100
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません