曜日別特売
27674 ソフト&スムーズエアホース KENOH 02871710

27674 ソフト&スムーズエアホース KENOH 02871710
27674 ソフト&スムーズエアホース KENOH 02871710

ソフト&スムーズエアホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1個注文コード02871710品番27674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

やわらか!絡まりにくい。
なめらか!巻きぐせがつきにくい。
ワンタッチソケットで接続簡単!
ホースの折れを解消する保護カバー付き!
ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm

用途
エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
長さ(m)
20
本体質量(g)
1450
本体サイズ(mm)
L235×W245×H・D75
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
特殊軟質PVC樹脂
使用温度
-10℃~40℃ ※3℃以下になると硬くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする