曜日別特売

ソフト&スムーズエアホース

ソフト&スムーズエアホース - KENOHソフト&スムーズエアホース - KENOHソフト&スムーズエアホース - KENOHソフト&スムーズエアホース - KENOH

やわらか!絡まりにくい。
なめらか!巻きぐせがつきにくい。
ワンタッチソケットで接続簡単!
ホースの折れを解消する保護カバー付き!
ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm

用途
エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
特殊軟質PVC樹脂
使用温度
-10℃~40℃ ※3℃以下になると硬くなります。
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
本体質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27674 028717100287171027674201450L235×W245×H・D75
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
27673 02871762028717622767310760L235×W245×H・D35
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする