KENOH
ソフト&スムーズエアホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
10
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02871762
品番
27673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
やわらか!絡まりにくい。
なめらか!巻きぐせがつきにくい。
ワンタッチソケットで接続簡単!
ホースの折れを解消する保護カバー付き!
ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm
用途
エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
長さ(m)
10
本体質量(g)
760
本体サイズ(mm)
L235×W245×H・D35
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
特殊軟質PVC樹脂
使用温度
-10℃~40℃ ※3℃以下になると硬くなります。