TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine 透明共通分留管(ヘンペル)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873963
品番
330-13-89-68
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,552
販売価格(税別)
¥
25,047
バスケットに入れる
接手部は透明です。接続部の内部の状況を、見ることができます。
TGK品番
330-13-89-68
カラム長さ(mm)
300
上部透明共通
15/25
下部透明共通
19/38
枝部透明共通
19/38
枝管角度(度)
60
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について