曜日別特売
OA075625【ワケあり】 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 02874431

OA075625【ワケあり】 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 02874431
OA075625【ワケあり】 ベース型センサー ODELIC(オーデリック) 02874431

ベース型センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
255
色
マットシルバー色
注文コード
02874431
品番
OA075625【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

エクステリア専用の別売センサーです

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
マットシルバー色
幅(mm)
211
長さ(mm)
255
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
121
材質(本体)
樹脂
構造
防雨型
センサー
明暗センサー
機能
3時間・6時間タイマー付
注意
※天井面取付専用
※壁面・浴室使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする