曜日別特売
VCT-SB5.5×3C VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業 02874991

※サンプル画像

VCT-SB5.5×3C VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業 02874991
VCT-SB5.5×3C VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業 02874991

VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
芯数(C)3
導体サイズ(mm2)5.5
内容量1巻(100m)注文コード02874991品番VCT-SB5.5×3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。

用途
工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。
質量(kg)
38.5
タイプ
把巻:紙包装
許容電流(A)
35
芯数(C)
3
仕上外径(mm)
15.7
仕様
把巻:紙包装
シールド
すずメッキ軟銅線
シース色
外被:黒
導体サイズ(mm2)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(編組)
すずメッキ軟銅線
関連資料:(4.83MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする